Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Fototransistor
>
Artikel
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OP506A PHOTOTRANSISTOR KUNSTSTOFF T-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1497880
Hersteller:
TT Electronics
Herst.-Nr.:
OP506A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Wellenlänge, typ.:
935 nm
Abstrahlwinkel:
-
Produktpalette:
-
MSL:
-
Stromverbrauch:
100 mW
Bauform - Transistor:
T-1 (3mm)
Anzahl der Pins:
2 Pin(s)
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Phototransistoren
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigen
,
Displays
,
Optoelektronik
,
Phototransistoren
,
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
,
OP506A
,
1497880
,
149-7880
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,317*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,317*
€ 1,56723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.