Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEPT5700 FOTOTRANSISTOR, NPN, 570NM, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1497676
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEPT5700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 50 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Transistor: T-1 3/4 (5mm)
  • Stromverbrauch: 100 mW
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photodiode, Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, VISHAY, TEPT5700, 1497676, 149-7676
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 0,53*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,92*
    Lager 139
    3855
    1
    € 14,99*
    ab € 0,27*
    € 1,151*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.