Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7448 HANDPAD, 155X225, SULFN, 7448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495866
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7448
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Höhe: 228 mm
  • Produktpalette: 3M - Abrasive Pads
  • Breite: 152 mm
  • Schleifmittelfarbe: Grau
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Schleifkörper: Kissen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (26)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 1,25*
    € 1,76*
    1 Tag
    305
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,23*
    € 1,79*
    3 Tage
    7
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 1,25*
    € 1,81*
    1 Tag
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,28*
    € 1,85*
    Lager 139
    88
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,71*
    € 2,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.