Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORITAKE ITRON GU128X64D-K610A8 VFD MODUL 128X64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495424
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     GU128X64D-K610A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VFD Display
VFD Modul
Vakuumfluoreszenzdisplay
noritake vfd module
Anzeigebereich (H x W): 28.65mm x 57.45mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeichenformat: Punktgrafik
  • Auflösung: 128 x 64
  • Versorgungsstrom: 410 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellentyp: I2C, parallel, SPI
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vfd display, (VFD), Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Vakuumfluoreszenz-Anzeigen, NORITAKE ITRON, GU128X64D-K610A8, 1495424, 149-5424
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    246
    Frei Haus
    ab € 105,48*
    € 143,49*
    € 5,90*
    ab € 169,91*
    € 219,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,49*
    € 170,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,40*
    € 169,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,30*
    € 153,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,63*
    € 135,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,48*
    € 125,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.