Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY CLFH-316CK0135 KABEL,KOAX,HALOGENFREI,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491567
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CLFH-316CK0135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Koaxialkabel: RG316
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg316, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CLFH-316CK0135, 1491567, 149-1567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.