Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0046013 KABEL,SILIKON,2ADER,1.5MM,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491475
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: 00460 Series
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Silikonkabel, Silikonleitung, silikonkabel rot 2x1, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0046013, 1491475, 149-1475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010
    ab € 1,12522*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,07*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,75*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,20835*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.