Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 163304-2 CRIMPBUCHSE CU/VERZ 0.5MM-1MM2 100STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149091
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163304-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder mit 0.2 Zoll-Mittelachse
  • Produktpalette: Commercial MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 17 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 163304-2, 149091, 149-091
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,17*
    € 0,24*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,26*
    2 Tage
    972
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1286*
    € 0,28*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0972*
    € 0,2958*
    Lager 139
    1363
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 9,54*
    € 16,81*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 107,02*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90574-2
    ab € 183,41*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90575-2
    ab € 264,82*
    Zubehör
    TE Connectivity
    465644-1
    ab € 26,47*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91512-1
    ab € 666,56*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163305-2
    ab € 0,091*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480426-0
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.