Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 163304-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W558091
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163304-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
163304-2
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
17
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 115-1676, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,232*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,26*
1 Tag
972
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1286*
€ 0,286*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0978*
€ 0,3023*
1 Tag
225
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,02*
Zubehör
TE Connectivity
90574-2
ab € 182,66*
Zubehör
TE Connectivity
90575-2
ab € 264,24*
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,59*
Zubehör
TE Connectivity
91512-1
ab € 670,18*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
1-480426-0
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.