Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange, 0.2 → 0.8mm² / 24 → 18AWG, 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange, 0.2 → 0.8mm² / 24 → 18AWG, 297 mm
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange, 0.2 → 0.8mm² / 24 → 18AWG, 297 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3020574
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     91512-1
EAN/GTIN:
     5059040588141
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = CERTI-CRIMP II
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Kommerzielle MATE-N-LOK Steckverbinderkontakte
Drahtgröße mm² = 0.2 → 0.8mm²
Drahtgröße AWG = 24 → 18AWG
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 297 mm

UL und CSA. Mate-N-Lok, kommerziell. Steckverbinder für Speichereinheiten für Mikro- und Mini-Computer (Diskette und Festplatte). 4-polige, frei montierte Gehäuse (Kabel-Kabel). Passende Crimpkontakte, die separat bestellt werden (lose, jeweils 100 Stück). Hinweis: Steckereinheiten nehmen Buchsenkontakte auf und umgekehrt.
Weitere Informationen:
Serie:
CERTI-CRIMP II
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Kommerzielle MATE-N-LOK Steckverbinderkontakte
Drahtgröße mm²:
0.2 → 0.8mm²
Drahtgröße AWG:
24 → 18AWG
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, 3020574, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 915121, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,83*
€ 792,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 691,37*
€ 816,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,00*
€ 971,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,65*
€ 914,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,50*
€ 864,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,23*
€ 851,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,37*
€ 822,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
61116-1
ab € 0,0581*
Ähnlich
TE Connectivity
60618-4
ab € 0,223*
Ähnlich
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,123*
Ähnlich
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.