Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4740.3000 STECKDOSENLEISTE IEC EINGANG 5DOSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-147722
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4740.3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Produktpalette: 4740
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, gerätestecker, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, SCHURTER, 4740.3000, 147722, 147-722
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 41,56*
    € 47,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 35,36*
    € 55,36*
    Lager 139
    134
    1
    € 14,99*
    ab € 32,95*
    € 58,79*
    1
    Frei Haus
    ab € 45,24*
    € 74,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,79*
    € 69,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,11*
    € 67,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,65*
    € 61,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,01*
    € 57,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,70*
    € 55,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,75*
    € 53,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,82*
    € 50,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 2,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.