Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5221B ZENER-DIODE, 0.5W, 2.4V, DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467581
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5221B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: 1N52xxB
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 2.4 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N5221B, 1467581, 146-7581
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,051*
    € 0,0867*
    Lager 139
    8702
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0216*
    € 0,2578*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2578*
    € 0,30678
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1825*
    € 0,21718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0274*
    € 0,03261
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,289* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.