Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI UF4004 DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 1A, 400V, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467502
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     UF4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: UF400
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, UF4004, 1467502, 146-7502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0775*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4713*
    € 0,56085
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2194*
    € 0,26109
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1597*
    € 0,19004
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    1N4004RLG
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    onsemi
    1N4004RL
    ab € 0,0348*
    Ähnlich
    Vishay
    UF4004-E3/54
    ab € 0,0926*
    Ähnlich
    Vishay
    UF4004-E3/73
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.