Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 74A, 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467143
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKT100/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Bolzenbefestigung
  • RMS-Durchlassstrom: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 74 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKT100/16 E, 1467143, 146-7143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,48*
    € 87,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,66*
    € 85,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,64*
    € 79,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,97*
    € 71,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,62*
    € 67,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,21*
    € 65,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,71*
    € 57,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.