Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenmodul, 1.6 V, 95 A, 1.5 V, DO-203AB, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467139
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKN71/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1.15 kA
  • Produktpalette: SKN
  • Konfiguration Diodenmodul: -
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 95 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.5 V
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Bauform - Diode: DO-203AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diodenmodul semikron, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKN71/16, 1467139, 146-7139
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,00*
    € 19,60*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 9,13*
    € 23,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.