Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenmodul, 1.6 kV, 125 A, 1.55 V, Einfach, DO-205AC, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467138
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKN100/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul semikron
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 1.75 kA
  • Produktpalette: SKN
  • Konfiguration Diodenmodul: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 125 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.55 V
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Bauform - Diode: DO-205AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKN100/16, 1467138, 146-7138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,05*
    € 42,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.