Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKD53/16 BRÜCKEN-GR-DIODE, 53A, 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467133
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD53/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 370 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 53 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.5 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD53/16, 1467133, 146-7133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,42*
    € 54,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,61*
    € 50,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,19*
    € 46,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,79*
    € 43,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    IXYS
    VUO52-16NO1
    ab € 24,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.