Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 005.28.315 GELENKBOLZEN MIT INNEN+AUSSENGEW M3X15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466840
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     005.28.315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen
gelenkbolzen
Abstandhalter: Sechskant mit Gelenk, Außengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: 05.28 Series
  • Außenbreite: 5.5 mm
  • Gesamtlänge: 15 mm
  • Gehäuselänge: 15 mm
  • Material des Abstandhalters: Messing
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Distanzbolzen, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ETTINGER, 005.28.315, 1466840, 146-6840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,75*
    Zubehör
    Duratool
    WASH3
    ab € 1,62*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- FABRWAN100-
    ab € 4,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.