| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1463555 Herst.-Nr.: 6574S-1-502 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 6574 Series Potentiometermontage: Servohalterung Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 10 Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt Potentiometer: Präzision Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 2 WWellendurchmesser: 6.34 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 5 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 15.9 mmBetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: Lead (27-Jun-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 15.24 mmProduktlänge: - Widerstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 6574S-1-502, 1463555, 146-3555 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 151,01* | € 177,30* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,94* | € 178,39* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 161,77* | € 193,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|