Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 6574, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670080
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6574S-1-502
EAN/GTIN:
     5059043296029
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löt-Drehkopf
Schaftlänge = 15.9mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 6574

6574S-Serie 51 mm Eingängige Präzisionspotenziometer. Eingängige Präzisionspotenziometer der Bourns Serie 65 mit einer vorderen Welle, die durch Präzisionskugellager an der Vorder- und Rückseite gestützt wird. Eigenschaften und Vorteile: Alle Modelle bieten ausgezeichnete Zuverlässigkeit und hohe Qualität Eingegossene Anschlussklemmen auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löt-Drehkopf
Schaftlänge:
15.9mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
6574
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1670080, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 6574S1502, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 197,09*
1
€ 5,90*
ab € 161,86*
€ 198,24*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 211,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 423,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.