Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2643375002 FERRIT PERLE, 115OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463454
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643375002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 9.5 mm
  • Innendurchmesser: 4.5 mm
  • Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 115 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 25 MHz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 14.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FAIR-RITE, 2643375002, 1463454, 146-3454
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    € 8,95*
    ab € 0,25*
    € 0,36*
    Lager 139
    2393
    1
    € 14,99*
    ab € 0,229*
    € 0,753*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 54,95*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 55,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.