Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 444177081. FERRITE KERN, SNAP ON, 338OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463448
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     444177081.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 335 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 25 MHz
  • Kabeldurchmesser: 25.15 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 444177081., 1463448, 146-3448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,52*
    € 36,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 49,26*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 49,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.