Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 443665806. FERRITKERN, 88OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463438
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     443665806.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 88 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 25 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 9.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 443665806., 1463438, 146-3438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,776*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 49,26*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 49,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.