Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 431177081. FERRITE KERN,MAX 25,15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463437
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     431177081.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 375 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 1 MHz
  • Kabeldurchmesser: 25.15 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 431177081., 1463437, 146-3437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 49,26*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 49,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.