Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 444164181. FERRITKERN, 230OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463426
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     444164181.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 230 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 25 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 444164181., 1463426, 146-3426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 49,13*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 49,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.