Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 431173951. FERRITKERN,MAX 4,9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463422
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     431173951.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 180 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 1 MHz
  • Kabeldurchmesser: 4.9 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 431173951., 1463422, 146-3422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,609*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 2520 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 5040 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 49,34*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 49,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.