Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 82-64-RFX ADAPTER, N-STECKER/N-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462754
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     82-64-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Abgewinkelter Adapter
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, n steckverbinder, n steckverbinder gewinkelt, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 82-64-RFX, 1462754, 146-2754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.