Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242105RP ADAPTER, SMA-BUCHSE/TNC-RP-STECKER 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462746
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242105RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
R-TNC Adapter
RP-TNC Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: TNC RP
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter r-tnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242105RP, 1462746, 146-2746
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 19,35*
    € 22,57*
    1
    € 8,95*
    ab € 15,45*
    € 22,65*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,76*
    € 33,71*
    Lager 139
    227
    1
    € 14,99*
    ab € 17,08*
    € 41,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,64*
    € 48,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,56*
    € 39,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-40-1 TGN
    ab € 8,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.