Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242163 ADAPTER, N-BUCHSE/SMA-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462733
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242163, 1462733, 146-2733
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 11,57*
    € 14,14*
    Lager 139
    93
    1
    € 14,99*
    ab € 9,79*
    € 17,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,84*
    € 22,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002119
    ab € 8,89*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-35-2 TGN
    ab € 7,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.