Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242146 ADAPTER, SMA-STECKER/SMB-STECKER, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462732
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: SMB
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMB Adapter, SMB Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242146, 1462732, 146-2732
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 19,64*
    € 25,56*
    Lager 139
    34
    1
    € 14,99*
    ab € 17,56*
    € 28,86*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,97*
    € 35,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.