Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4735.0000 STECKER,IEC,LEISTUNG,10/15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462700
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4735.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IEC)
Gerätebuchsen
Gerätesteckdosen
Gerätestecker
Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,06*
    € 4,59*
    € 6,90*
    ab € 3,35*
    € 7,04*
    € 5,95*
    ab € 6,50*
    € 11,14*
    € 8,95*
    ab € 7,88*
    € 11,71*
    Lager 139
    3307
    € 14,99*
    ab € 6,06*
    € 12,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    6600.3200
    ab € 0,885*
    Zubehör
    Schurter
    0909.0001
    ab € 2,39*
    Zubehör
    Schurter
    6600.4320
    ab € 0,807*
    Zubehör
    Schurter
    4721.0000
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.