Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder F 250 V, Gerade, Tafelmontage, Buchse / 10A, Steckverbinder Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8692862
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4721.0000
EAN/GTIN:
     5059039775156
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = F
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Ja

Serie 4721. Professionelle Auswahl von Schurter-Netzeingangsmodulen aus der Serie 4921. Die Module sind entwickelt zur Verwendung mit Geräten der Schutzklasse I acc. bis IEC 61140. Gehäuseausrichtung – Gerade Terminierungsmethode – Schnellanschluss Thermoplast
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
F
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8692862, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47210000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,22*
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,25*
1 Tag
35
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 5,91*
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC7-BK
ab € 0,826*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,23*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.