Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder E 250 V, Gerade, Kabelmontage, Stecker / 10A, Schrauben Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder E 250 V, Gerade, Kabelmontage, Stecker / 10A, Schrauben Ohne Schalter
Schurter IEC-Steckverbinder E 250 V, Gerade, Kabelmontage, Stecker / 10A, Schrauben Ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     108EL-8692890
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4735.0000
EAN/GTIN:
     5060641240932
Suchbegriffe:
8692890
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
IEC Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = E
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10 A, 15A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Kabeldurchmesser max. = 10.0mm

SCHURTER IEC-SteckerDer SCHURTER IEC-Stecker ist ein gerader E-Typ-Stecker und ein Inline-Montagegerät. Er hat eine Versorgungsspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 10 A. Sein Gehäuse besteht aus Durable Thermoplast.Eigenschaften und VorteileLösbarer Steckverbinder Terminal für Schraub Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 10 mm Ausgangsstecker für Kabel Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenHaushaltsgeräte Instrumentenverstärker ComputerfestplattenZertifizierungenVDE UL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
E
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10 A, 15A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Kabeldurchmesser max.:
10.0mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 7,34*
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 7,35*
1 Tag
772
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 12,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,69*
€ 12,95*
1 Tag
2902
€ 14,99*
ab € 5,88*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6600.3200
ab € 0,835*
Zubehör
Schurter
0909.0001
ab € 2,33*
Zubehör
Schurter
6600.4320
ab € 0,865*
Zubehör
Schurter
4721.0000
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.