Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 31-5431 STECKER,HF-KOAXIAL,BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462614
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     31-5431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG59, RG179, RG316
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 31-5431, 1462614, 146-2614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-60-3 DGZ
    ab € 3,17*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5227161-1
    ab € 2,37*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5227161-7
    ab € 2,74*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5227161-3
    ab € 2,92*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5227161-6
    ab € 2,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.