Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPRRP-C-105 EINZELADER, 34M, 1/0.15MM, KUPFER, PK4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-146182
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPRRP-C-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 38 m
  • Produktpalette: Multicomp Pro Prototyping Wiring Pencil Copper Wire Tools
  • Mantelfarbe: Gold
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 38 SWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 124 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, MPRRP-C-105, 146182, 146-182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,645* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.