Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 515-1061F 515 OPTOPIPE, DOPPEL-LICHTLEITER, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1461585
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1061F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Länge: 13.97 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Einpressmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 2 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led linsen, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, DIALIGHT, 515-1061F, 1461585, 146-1585
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,39*
    € 0,54*
    1 Tag
    12486
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4301*
    € 0,8631*
    Lager 139
    814
    1
    € 14,99*
    ab € 0,384*
    € 1,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dialight
    597-3111-502F
    ab € 0,255*
    Zubehör
    Dialight
    597-3111-507F
    ab € 0,236*
    Zubehör
    Dialight
    597-3301-502F
    ab € 0,163*
    Zubehör
    Dialight
    597-3401-507F
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Dialight
    597-7701-502F
    ab € 0,321*
    Zubehör
    Dialight
    597-3301-507F
    ab € 0,166*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.