Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED-Lichtleiter 2-fach, Dom-Linse Klar 4.6 x 11.9 x 13.9mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711269
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1061F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 4.6 x 11.9 x 13.9mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Dom
Polzahl = 2
Reihen = 2
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 2 x 1

Hohllichtleiter Dialight Serie Optopipe™. Die Serie Optopipe™ von Dialight umfasst eine Reihe von LED-Hohllichtleitern für MicroLEd®-SMD-LEDs. Diese Hohllichtleiter aus Polycarbonat fassen zwei LEDs und sind mit einer Reihe von Hohllichtleiter-Arrays von Dialight kompatibel. Sie bieten einen großen Betrachtungswinkel und ESD-Schutz. Ausgelegt für SMD-LED mit PLCC-2- und PLCC-4-Gehäuse Bietet ESD-Schutz (Schaltkreisisolierung von Frontplatte) Polykarbonat-Gehäuse mit hoher Lichtintensität Entsprechen UL94V-0 Breiter Strahlungswinkel Array-Typen senken die Einführungskosten Durch Presssitz an der Leiterplatte befestigt
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
4.6 x 11.9 x 13.9mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
2
Reihen:
2
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
2 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led linsen, 1711269, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Dialight, 5151061F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,54*
1 Tag
12486
3
€ 5,95*
ab € 0,4301*
€ 0,8631*
1 Tag
913
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dialight
597-3111-502F
ab € 0,257*
Zubehör
Dialight
597-3111-507F
ab € 0,236*
Zubehör
Dialight
597-3301-502F
ab € 0,163*
Zubehör
Dialight
597-3401-507F
ab € 0,19*
Zubehör
Dialight
597-7701-502F
ab € 0,321*
Zubehör
Dialight
597-3301-507F
ab € 0,166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.