Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MCR12DCMT4G THYRISTOR,DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1459081
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR12DCMT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A
  • Haltestrom, max.: 40 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 20 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 12 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, MCR12DCMT4G, 1459081, 145-9081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,91*
    € 1,17*
    Lager 139
    131
    1
    € 14,99*
    ab € 0,838*
    € 1,489*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    S6012DRP
    ab € 0,768*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.