Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110A105K035AT KONDENSATOR, 1æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457552
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110A105K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Produktdurchmesser: 3.18 mm
  • Produktpalette: T110 MIL-PRF-39003 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.26 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, drahtwiderstand, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T110A105K035AT, 1457552, 145-7552
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 6,15*
    € 7,58*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,44*
    € 11,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,96*
    € 11,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    150D105X9035A2BE3
    ab € 3,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.