Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110 Kondensator, MnO2, 1μF, 35V dc THT, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700217
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110A105K035AT
EAN/GTIN:
     5059043214870
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 8Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.26mm
Abmessungen = 3.43 (Dia.) x 7.26mm
Serie = T110
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 3.43mm

Serie T110. Axiale Tantal-Kondensatoren, luftdicht mit Isolierhülsen.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
7.26mm
Abmessungen:
3.43 (Dia.) x 7.26mm
Serie:
T110
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
3.43mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, drahtwiderstand, axial kondensator 35v, 1700217, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T110A105K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,58*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 11,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 11,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 1.137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
150D105X9035A2BE3
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.