Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Kondensator, Tantal, 1μF, 35V dc THT, Gehäuse Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509022
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D105X9035A2BE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = Axial

Serie 150D. Vishay-Elektrolytkondensatoren der Serie 150D mit Tantalgehäuse sind hermetisch abgedichtete TANTALEX®-Kondensatoren. Diese Kondensatoren bieten einen niedrigen dielektrischen Verlustfaktor und außergewöhnliche Betriebsstabilität in einem mit Kunststofffolie isolierten Gehäuse mit massiven verzinnten Nickel-Drahtanschlüssen. Die 150D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
Axial
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 35v, 2509022, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 150D105X9035A2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,43*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 9,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 543,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.