Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC68HC16Z1CEH16 MCU 16BIT,16MHZ,SMD PQFP132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457118
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC68HC16Z1CEH16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HC16 Family 68HC16Z1 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 132 Pin(s)
  • Schnittstellen: QSPI, SCI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HC16
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC16
  • MCU-Baureihe: 68HC16Z1
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC68HC16Z1CEH16, 1457118, 145-7118
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    391
    € 14,99*
    ab € 29,48*
    € 50,22*
    Frei Haus
    ab € 38,57*
    € 56,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,22*
    € 59,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,18*
    € 57,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,76*
    € 41,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    KITUSBSPIDGLEVME
    ab € 81,57*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.145,79*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE-FX
    ab € 1.384,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.