Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20838-276 FRONTPLATTE,ALU,SCHARNIER,3U,84HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455939
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Rackhöhe: 6HE
  • Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Baugruppenträger und 19 Zoll-Gehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 16.79 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 261.75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 10.31 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 426.4 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aluminium frontplatte, rack zubehör, nvent schroff frontplatte, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 20838-276, 1455939, 145-5939
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 35,68*
    € 47,64*
    Frei Haus
    ab € 35,82*
    € 47,64*
    € 8,95*
    ab € 45,21*
    € 64,06*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 57,23*
    € 82,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,51*
    € 98,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,16*
    € 95,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,81*
    € 84,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,87*
    € 79,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,47*
    € 77,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,23*
    € 68,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    60807-181
    ab € 2,27*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-591
    ab € 9,74*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-101
    ab € 17,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.