Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20818-022 FRONTPLATTENSATZ 8TE BREIT/3HE HOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455896
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20818-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckbaugruppe
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Platten und Racks
  • Außenbreite - Zoll: 1.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 133.35 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.25 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 40.64 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Steckbaugruppen, NVENT SCHROFF, 20818-022, 1455896, 145-5896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.