Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO 60241 KLEBEBAND UNIVERSELL, 1M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454586
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     60241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Produktpalette: VELCRO® Brand - Hook &, Loop Tape
  • Rollenlänge - metrisch: 1 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 3.28 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Reparaturband, velcro klettband, klettband, klett-kabelbinder schwarz, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, 60241, 1454586, 145-4586
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 4,96*
    € 7,30*
    € 8,95*
    ab € 5,22*
    € 7,86*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 8,37*
    € 11,79*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 8,36*
    € 12,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,81*
    € 13,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Velcro
    VEL-EC60242
    ab € 4,96*
    Ähnlich
    RS Pro
    8904174
    ab € 7,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.