Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4184NX LÜFTER, 119X119X38MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447909
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4100N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.03 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 49 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 105.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 4.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4184NX, 1447909, 144-7909
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 50,07*
    € 65,42*
    Frei Haus
    ab € 50,05*
    € 65,53*
    Frei Haus
    ab € 51,67*
    € 67,35*
    € 6,90*
    ab € 50,69*
    € 81,94*
    Lager 139
    506
    Frei Haus
    ab € 70,39*
    € 123,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,10*
    € 146,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,84*
    € 142,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,34*
    € 127,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,44*
    € 99,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,12*
    € 96,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 70,39*
    € 83,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 3,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 0,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,21*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 8,41*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 28,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 9,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 4,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,94*
    Zubehör
    ebm-papst
    FG 119
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.