Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01695 ABISOLIERWERKZEUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447388
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01695
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Kabel
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Abisolierwerte, metrisch: 6.2mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D01695, 1447388, 144-7388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,773*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,536*
    € 1,82784
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1,377*
    € 1,63863
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,287*
    € 1,53153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Tempo
    PA1913
    ab € 8,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.