Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSS321G LFS TASTER, SPST, SMD, 2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437642
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSS321G LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Miniaturtaster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 5.5mm x 4.4mm
  • Produktpalette: KSS Series
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Betätigungskraft: 200 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Tastschalter, tastschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSS321G LFS, 1437642, 143-7642
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18000
    € 6,90*
    ab € 0,329*
    € 0,419*
    Lager 139
    9272
    10
    € 14,99*
    ab € 0,472*
    € 0,917*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,17* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.