Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSR211G LFS TASTER, SMD, 1.2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437634
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSR211G LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 3.8mm
  • Produktpalette: KSR Series
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Betätigungskraft: 180 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturtaster, Tastschalter, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSR211G LFS, 1437634, 143-7634
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,81*
    € 1,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,64*
    € 1,29*
    Lager 139
    3799
    10
    € 14,99*
    ab € 0,658*
    € 1,299*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,99* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    DTSM-32S-B
    € 0,2973*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTAEF-25N-V
    € 1,107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.