Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CFH05 SICHERUNGSHALTER, SCHRAUBKAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437178
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CFH05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 10a
sicherungshalter
multicomp sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: Multicomp Fuseholders
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Gekapselt, Bajonett
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, CFH05, 1437178, 143-7178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,27*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,25*
    € 5,0575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,78*
    € 4,4982
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.