Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY A105SYCB04 KIPPSCHALTER, SPDT, TAST-AUS-TAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1436226
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     A105SYCB04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Schalterfunktion: (Ein)-Aus-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: A
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein-aus 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, A105SYCB04, 1436226, 143-6226
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 2,34*
    € 2,99*
    1
    € 8,95*
    ab € 4,55*
    € 6,97*
    Lager 139
    476
    1
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 7,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    E1
    ab € 0,815*
    Zubehör
    Multicomp
    E4
    ab € 0,826*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.